Ledvance - FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 80W 4000K SVART 100DEG IP65 10000lm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 80...80 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Lysstrøm - 10000...10000 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4058075461130
Elnummer
3203936
Leverandørens varenummer
4058075461130
Typebeskrivelse
3203936
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
80...80 W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Lysstrøm
10000...10000 lm
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Ja
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Svingbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Glass, opalfarget
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
430...430 mA
Driftsutstyr
EVG
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Reflektor
Matt
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Fristrålende
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
Ikke påkrevd
Klirrfaktor (THD)
19
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
70000 h
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-30...50 °C
Maks systemeffekt
80 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm
10000 lm
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
250 mm
Høyde/dybde
55 mm
Lengde
1000 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
Ja
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
24
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
28
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lysutbytte
125 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
LEDVANCE® FLOODLIGHT PHOTOCELL-familien er en tett lyskaster med sensor (IP65) med opptil 25 000 lm og 125 lm/W (driftstemperatur fra –20 °C til +50 °C). Disse LED-armaturene har glassdeksel og hus laget aluminium (65-165W). 5 års garanti. Levetid (L80@10°C):55 000t Anbefalte bruksområder er idrettshaller, varehus, industri, bostedsområder, gårdsplasser, bygningsfasader og parkeringsplasser. Herdet glass. Kompakt design med optimal vekt og størrelse. Spesifikasjoner for El.nr. 3203936: 80W, 10000lm, 4000K, 220-240 V, Ra>80, Utstrålingsvinkel 100°, 55 000t, Farge Sort, IP65, no dim.