Ledvance - LN COMP SWITCH 1500 17W/3000K 1800lm 140 °
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Hvit
Effektiv lysstrøm - 1800 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075683341
Elnummer
3311418
Leverandørens varenummer
4058075683341
Typebeskrivelse
LN COMP SWITCH 1500 17 W 3000 K
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge
Hvit
Effektiv lysstrøm
1800 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
0
Lampeholder (Fatning)
Uten
Materiale
Plast
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
0,1...0,1 mA
Driftsutstyr
EVG
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
E
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Med bryter
Ja
Med bevegelsessensor
Nei
Egnet for lampeeffekt
17...17 W
Maks systemeffekt
17 W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,5
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
28 mm
Høyde/dybde
36 mm
Lengde
1473 mm
Type kabling
med gjennomgangsledninger
Antall poler
2
Tilkoblingstype
Skruklemme
Pluggbar elektrisk tilkobling
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Ja
LEDVANCE® LINEAR Compact Switch er lineære armaturer som er enkel å installere og krever lite plass på grunn av sine kompakte dimensjoner og mål. Sømløs tilkobling med opptil ti armaturer på rad og praktisk bryter montert direkte på armatur. Fleksibel installasjon takket være to ulike vinkler med to monteringsalternativer. Vinklet tilkobling av medfølgende kabel er mulig. Kan brukes som direkte erstatning for armaturer med Lysrør. Beregnet for innedørsbruk som korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere, hyller, integrert i møbler eller montering under skap. Gir en sømløs linear belysning med høy lyseffekt på opptil 112 lm/W. Utstyrt med støpsel, kabelforbindelse og linjeadapter for tilkobling av ytterligere armaturer. Monteringsmaterial for vegg- og takinstallasjoner er inkludert. Spesifikasjon for ELnr; 3311418; 1800 lumen, 3000 Kelvin, 17 Watt, 5 sdcm, 220…240, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 140 °, ikke dimbar, levetid: 50000, IP20