Ledvance - LowBay FLEX 1200 P 73W 840 W 90° 11315lm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Effektiv lysstrøm - 11315 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Veggmontering - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4058075676107
Elnummer
3311406
Leverandørens varenummer
4058075676107
Typebeskrivelse
LB FLEX 1200 P 73W 840 W
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Effektiv lysstrøm
11315 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Ja
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
0
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Stål
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
320...320 mA
Driftsutstyr
EVG
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
17
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
22
Beskyttelsesklasse IP
IP23
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-25...50 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Maks systemeffekt
73 W
Lysutbytte
155 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Bredde
115 mm
Høyde/dybde
65 mm
Lengde
1236 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
5
Tilkoblingstype
Stikklemme
Klirrfaktor (THD)
20
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Ja
LEDVANCE®LOW BAY FLEX armaturene er designet for lager og logistikksentre samt produksjonslinjer med takhøydermellom 4 og 10 meter.Denne enkle installasjonsløsningen tilbyr høy effektivitetpå opptil 160 lm/W og en levetid på opptil 100 000 timer. Den dekker mange forskjellige bruksområder takket være ulike monteringsmuligheter og 3 strålevinkler. Verktøyfrie åpne/lukke endestykker, forhåndsmonterte klemmer forstrekkavlastning og komplett gjennomgående ledning gjør installasjonen enkel for større installasjoner. Armaturene er utstyrt for gjennomkobling i både På/Av - og DALI- drift. Kommer i 3 strålevinkler: N (smal 60°), W (bred 90°) og VW(Veldig bred 120°). Spesifikasjon for ELnr; 3311406; 11315 lumen, 4000 Kelvin, 73 Watt, 3 sdcm, 220…240, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 90 °, levetid: 100000, IP23