Ledvance - SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST 5850lm GY
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 5850 lm
Lysfarge - Hvit
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075725331
Elnummer
3503534
Leverandørens varenummer
4058075725331
Typebeskrivelse
3503534
Monteringsmetode
Påsats
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm
5850 lm
Lysfarge
Hvit
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
0
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
100...240 V
Nominell strøm
186...186 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Fokuslinse
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
70000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Justerbar optikk
Nei
Egnet for topp mastemål fra/til
60...60 mm
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-30...50 °C
Fjernbetjening
Uten
Med radiostyring
Nei
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Med programregulert lysstyring
Nei
Med tilkoblingskabel
Ja
Kabellengde
0,5 m
Maks systemeffekt
45 W
Lysutbytte
130 lm/W
Fargetemperatur
2700...2700 K
Fargegjengivelsesindeks
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
172 mm
Høyde/dybde
73 mm
Lengde
500 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Ja
LEDVANCE SL Area gatearmatur er veldig godt egnet til bruk på mindre veier, parkeringsområder og sykkelstier. Høy effektivitet og lang levetid på 70.000 timer sikrer en rask tilbakebetaling og en god økonomi. Armaturhuset er utført i trykkstøpt aluminium med en flott pulverlakkering som finish. Armaturen er designet til montering på master og armer fra 48-60 mm og leveres med en 58° x 160° lysfordeling. Justerbart feste for montering topp eller arm. IP66. Viktig: Armaturen er ikke saltvannstestet. Anbefalte bruksområder er bl.a ; Boligområder, Sykkelstier, Parkeringsplasser, Parker og stier. Spesifikasjon for ELnr 3503534; 5850 lumen, 2700 Kelvin, 45W, 100…240 V, RA ≥ 70, utstrålingsvinkel 58° x 160°, ikke dimbar,beskyttelsesklasse I, Levetid L70/B50 @ 25 °C 70000 timer, Etim EC000062