Utgått
LEG - Skiltlyskaster 44cm arm 70W

LEG - Skiltlyskaster 44cm arm 70W

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881009327

Elnummer

3225044

Leverandørens varenummer

32 250 44

Typebeskrivelse

3225044

Utendørs og innendørs belysning av skilt, utstillinger og fasader. Forkoblingsenhet med feste for vegg, med arm og stillbart armaturhus med asymmetrisk reflektor. IP65 for forkoblingsboks, IP 33 for armaturhus, klasse 1. Tåler vibrasjoner. Armaturhus og forkoblingsenhet i støpt aluminium. Asymmetrisk reflektor i ren aluminium, herdet sikkerhetsglass. Lakkert struktur i tre farger: grå RAL 9006, sort eller hvit. Konvensjonell forkobling, fasekompensert, for tilkobling til 230V. Armaturen kan ikke dimmes. 35W, 70W eller 150W metallhalogen med Rx7s sokkel. Lang levetid på lyskilden. Enkel installasjon- monteres på vegg eller i tak. 4 festehull c/c: B= 150mm, H= 105mm. M 20x1,5 nippelinnføring for kabel Ø5-10mm, mulighet for overkobling, ekstra nippel følger med. Tilkobling: Tilkoblingsklemmer 3x2,5mm.