Utgått
LEONI STUDER - BETAtherm 145 185 mm2 Svart

LEONI STUDER - BETAtherm 145 185 mm2 Svart

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 185 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Merkespenning U0 - 600 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774132501

Elnummer

1012266

Leverandørens varenummer

83087261

Typebeskrivelse

1012266

Nominelt ledertverrsnitt

185 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

1

Materiale i ytre kappe

Andre

Merkespenning U0

600 V

Ledermateriale

Kobber

Leder overflate

Fortinnet

Lederdiameter

21,9 mm

Revolverte ledere

Nei

Lederisolasjon

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon

Andre

Ledermerkning

Farge

Kjernefarge

Svart

Maks tillatt ledertemperatur

145 °C

Skjerm

Nei

Tilleggsledning

Nei

Beskyttelsesbarriere

Uten

Armering

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Ytterdiameter omtrentlig

21,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

87,6 mm

Merkespenning U

1000 V

Enleder med DNV-GL, Lloyds Register, Bureau Veritas, CCS og GHOST R godkjenning. Tverrbundet (cross-linked) isolasjon ved bestråling gjør den svært godt egnet for bruk ved både høye og lave temperaturer. Halogenfri og flammehemmende med lav røykutvikling og ingen korrosive eller giftige gasser (NF X 70-100). Enkel avisolering og fortinnede fintrådete ledere (klasse 5) gjør den godt egnet for lodding. Spesielt tilpasset skip og offshore installasjon.