Utgått
LVI Produkter - LVI HÅNDKLETØRKER BAN IR 15 04 230 04 2 S

LVI Produkter - LVI HÅNDKLETØRKER BAN IR 15 04 230 04 2 S

LVI Produkter

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Rett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Kollektortype - Venstre og høyre

  • Roterbar - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392518039218

Elnummer

5830203

Leverandørens varenummer

BAN IR 15 04 230 04 2 S

Typebeskrivelse

HÅNDKLETØRKER

Utførelse radiator/håndkletørker

Rett

Materiale

Stål

Farge

Andre

Kollektortype

Venstre og høyre

Roterbar

Nei

Form av strålingsrør

Rund

Med ventilator

Nei

Posisjon betjeningspanel

Side

Effektstyring

Elektronisk

Med tidsur

Ja

Bredde

400 mm

Høyde

1456 mm

Dybde

100 mm

Vekt

15 kg

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Isoleringsklasse

II

Digital visning

Nei

For bustilkobling

Nei

Programmerbar

Ja

(IP 44) Væskefylt kombinert håndkletørker og baderomsovn med separat trådløs elektronisk termostat. Komforttemperatur mellom 5°C og 30°C reguleres via infrarøde signaler. Termostaten er utstyrt med tidsur, som kan stilles inn for å gi full effekt i 2 timer ved to gitte tidspunkter hver dag eller manuelt ved behov. Sølvlakkert i RAL 9006. Spenning 230V. Dobbeltisolert. Finnes som bestillingsvare i et antall farger i henhold til fargeskalan.