LVI Produkter - LVI Væskefylt ovn SAN V 18 03 230 08 2

LVI Produkter - LVI Væskefylt ovn SAN V 18 03 230 08 2

LVI Produkter

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeelementmateriale - Stål

  • Oppvarmingseffekt - 750 W

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Vekt - 29 kg

  • Monteringsretning - Loddrett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392518051968

Elnummer

5436122

Leverandørens varenummer

SAN V 18 03 230 08 2

Typebeskrivelse

Oljefyllte ovner

Varmeelementmateriale

Stål

Oppvarmingseffekt

750 W

Antall bryterposisjoner

3

Vekt

29 kg

Monteringsretning

Loddrett

Antall ribber

1

Frontmateriale

Stål

Med dekorativ finish

Ja

Posisjon betjeningspanel

Side

Effektstyring

Elektronisk

Farge

Hvit

Bredde

380 mm

Høyde

1800 mm

Dybde

83 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Isoleringsklasse

II

Digital visning

Ja

Med indikator for tilstedeværelse

Ja

For bustilkobling

Nei

Med tidsur

Ja

Adaptiv

Nei

Forbruk indikasjon

Ja

Åpent vindu deteksjon

Ja

Kan styres via APP (application)

Ja

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)

2

(IP44) elektronisk termostat med manuell temperatursenkningsmulighet 3,5°C, eller trinnvis 0-15°C via ekstern styring (gjelder ovner for fast montasje). Innstilling av maks overflatetemperatur 80°C (normal) eller 60°C (lav, OBS! 50 % varmeenergi oppnås sammenlignet med normalsituasjonen). Ovnen kan styres sentralt og er slavekoblingsklar.