Utgått
LVI Produkter - YALI C 500W HØY M/PLUGG HXL=50x55CM  OLJEFYLT PANELOVN LVI

LVI Produkter - YALI C 500W HØY M/PLUGG HXL=50x55CM OLJEFYLT PANELOVN LVI

LVI Produkter

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeelementmateriale - Stål

  • Oppvarmingseffekt - 500 W

  • Vekt - 10 kg

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Frontmateriale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438257710986

Elnummer

5408228

Leverandørens varenummer

FE3110500551ASJ0

Typebeskrivelse

5408228

Varmeelementmateriale

Stål

Oppvarmingseffekt

500 W

Vekt

10 kg

Monteringsretning

Horisontal

Frontmateriale

Stål

Med dekorativ finish

Nei

Posisjon betjeningspanel

Side

Farge

Hvit

Bredde

550 mm

Høyde

500 mm

Dybde

95 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP21

Isoleringsklasse

I

Digital visning

Nei

Med indikator for tilstedeværelse

Nei

For bustilkobling

Nei

Med tidsur

Nei

Adaptiv

Ja

Forbruk indikasjon

Nei

Åpent vindu deteksjon

Ja

Kan styres via APP (application)

Nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)

2

Yali Comfort P. Avansert termostat med eksakt regulering. Flere temperatursenkingsmuligheter: 3,5°C (manuelt) eller trinnvis O-15°C (via ekstern styring). Overflatetemperatur kan reduseres til 75°C eller 60°C. Temperaturstillingene 75°C og 60°C reduserer effekten på ovnen til 70% respektive 55% for en enkelt ovn og 90% respektive 80% for en dobbelt ovn. Ovnen kan styres sentralt og er slavekoblingsklar. Leveres med støpsel (230 V) i stedet for veggboks (IP44).