Utgått
LVI Produkter - YALI D 1500W LAV M/PLUGG HXL=30x160CM  OLJEFYLT PANELOVN LVI

LVI Produkter - YALI D 1500W LAV M/PLUGG HXL=30x160CM OLJEFYLT PANELOVN LVI

LVI Produkter

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeelementmateriale - Stål

  • Vekt - 30 kg

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Frontmateriale - Stål

  • Med dekorativ finish - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438257711235

Elnummer

5408265

Leverandørens varenummer

FE7210301601ASL0

Typebeskrivelse

5408265

Varmeelementmateriale

Stål

Vekt

30 kg

Monteringsretning

Horisontal

Frontmateriale

Stål

Med dekorativ finish

Nei

Posisjon betjeningspanel

Side

Effektstyring

Elektronisk

Farge

Hvit

Bredde

1600 mm

Høyde

300 mm

Dybde

111 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP21

Isoleringsklasse

I

Digital visning

Ja

Med indikator for tilstedeværelse

Nei

For bustilkobling

Nei

Med tidsur

Ja

Adaptiv

Ja

Forbruk indikasjon

Ja

Åpent vindu deteksjon

Ja

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)

2

Yali Digital P. Avansert termostat med eksakt regulering. Flere temperatursenkingsmuligheter: 3,5°C (manuelt) eller trinnvis O-15°C (via ekstern styring). Overflatetemperatur kan reduseres til 75°C eller 60°C. Temperaturstillingene 75°C og 60°C reduserer effekten på ovnen til 70% respektive 55% for en enkelt ovn og 90% respektive 80% for en dobbelt ovn. Kan kobles til WiFi, trådbundet eller trådløst system. Sekvensiell temperaturstyring av for- og bakpanel. Vindusfunksjon. Slavekoblingsklar. Leveres med støpsel (230 V) i stedet for veggboks. (IP44).