OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

LVI Produkter - Yali R 750W Høy Koblingsboks HxL=50X80Cm  Oljefylt Panelovn

LVI Produkter - Yali R 750W Høy Koblingsboks HxL=50X80Cm Oljefylt Panelovn

LVI Produkter

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeelementmateriale - Stål

  • Oppvarmingseffekt - 750 W

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Vekt - 17 kg

  • Monteringsretning - Horisontal

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438257711563

Elnummer

5408309

Leverandørens varenummer

FE5110500801ASK0

Typebeskrivelse

5408309

Varmeelementmateriale

Stål

Oppvarmingseffekt

750 W

Antall bryterposisjoner

3

Vekt

17 kg

Monteringsretning

Horisontal

Antall ribber

1

Frontmateriale

Stål

Med dekorativ finish

Nei

Posisjon betjeningspanel

Side

Effektstyring

Elektronisk

Farge

Hvit

Bredde

800 mm

Høyde

500 mm

Dybde

95 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP21

Isoleringsklasse

I

Overopphetingsvern

Ja

Frostvaktkrets

Ja

Digital visning

Ja

Med indikator for tilstedeværelse

Nei

For bustilkobling

Nei

Med tidsur

Ja

Adaptiv

Nei

Forbruk indikasjon

Ja

Åpent vindu deteksjon

Ja

Kan styres via APP (application)

Ja

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)

2

Yali Ramo har et helt glatt frontpanel med tynne vatrete linjer. Avansert termostat med eksakt regulering. Flere temperatursenkingsmuligheter: 3,5°C (manuelt) eller trinnvis O-15°C (via ekstern styring). Overflatetemperatur kan reduseres til 75°C eller 60°C. Temperaturstillingene 75°C og 60°C reduserer effekten på ovnen til 70% respektive 55% for en enkelt ovn og 90% respektive 80% for en dobbelt ovn. Kan kobles til WiFi, trådbundet eller trådløst system. Sekvensiell temperaturstyring av for- og bakpanel. Vindusfunksjon. Slavekoblingsklar. IP44 med ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) eller støpsel. IP21 hvis den medfølgende koblingsboksen blir brukt.