Utgått

Macab - KTV Trippelskjermet RG6 HVIT 250M COAX DIG BAKKENETT

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 1,02 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet

  • Diameter ytre leder - 7,06 mm

  • Antall skjermlag - 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 250 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321411020429

Elnummer

1005804

Leverandørens varenummer

4111241

Typebeskrivelse

Koax Kabel

Diameter indre leder

1,02 mm

Indreleder-klasse

Kl.1 = entrådet

Diameter ytre leder

7,06 mm

Antall skjermlag

2

Materiale i ytre kappe

PVC (Polyvinylklorid)

Lederform ytre leder

Folie + fletting

Dielektrisk

Skum-PE

Farge på ytre kappe

Hvit

Karakteristisk impedans

75 Ohm

Ytterdiameter omtrentlig

7,06 mm

Forlegging i jord

Nei

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-20...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-30...70 °C

1,0/4,6 trippelskjerm