Mascot - 2225 AC/DC Kraftaggregat Switch mode 12VDC 40A 588W Fast nettledning - skruterminaler
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 198...264 V
Sekundærspenning 1 - 13,2 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Ringkjerne - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070058762
Elnummer
6660104
Leverandørens varenummer
2225120000
Typebeskrivelse
AC/DC kraftaggregat Switch mode
Primærspenningsområde 1
198...264 V
Sekundærspenning 1
13,2 V
Antall faser
1
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Kraftaggregat AC/DC Switch mode - Stabilisert spenning. Høy virkningsgrad og effektivitet. Leveres med fast nettledning og skruterminaler på sekundærsiden. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.