Mascot - 2820 AC/DC Kraftaggregat Switch mode 12VDC 7,5A 100W 2-Pin nettkontakt - sekundærledning
Elnummer 6660274
Lev. Varenr. 2820120000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Maks utgangsstrøm 1 - 7,8 A
Utgangseffekt - 100 W
Type strømtilkobling - Andre
Første utgangsspenning ved DC - 9...13,2 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070070412
Elnummer
6660274
Leverandørens varenummer
2820120000
Typebeskrivelse
AC/DC kraftaggregat Switch mode
Type matespenning
AC
Maks utgangsstrøm 1
7,8 A
Utgangseffekt
100 W
Type strømtilkobling
Andre
Første utgangsspenning ved DC
9...13,2 V
Justerbar utgangsspenning
Nei
Kortslutningssikker
Nei
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz
198...264 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz
198...264 V
Stabilisert utgangsspenning
Ja
Stabilisert
Ja
Skinnemontering er mulig
Nei
Veggmontasje er mulig
Ja
For rekkemontasje
Nei
Direktemontering mulig
Nei
Bredde
80 mm
Høyde
44 mm
Dybde
135 mm
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Beskyttelsesklasse IP
IP41
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Kraftaggregat AC/DC Switch mode - Stabilisert spenning. Desktop. Høy virkningsgrad og effektivitet. Leveres med 2-Pin nettkontakt og ledning på sekundærsiden. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.