Mascot - 6823 AC/DC Kraftaggregat Lineær 12-24VDC maks 0,5A 12W Fast nettledning - snappkontakt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Sekundærspenning 2 - 24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7057070008606
Elnummer
6660102
Leverandørens varenummer
6823122400
Typebeskrivelse
AC/DC kraftaggregat Lineær og Sekundær-switch
Primærspenningsområde 1
230...230 V
Sekundærspenning 1
12 V
Antall faser
1
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Sekundærspenning 2
24 V
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Bredde
108 mm
Høyde
55 mm
Dybde
98 mm
Kraftaggregat AC/DC Lineær - Stabilisert spenning. Leveres med fast nettledning og snappkontakt på sekundærsiden. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.