Mascot - 9522 AC/DC Kraftaggregat Switch mode 24VDC 5A 140W Fast nettledning - 6,3mm flatstiftkontakter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundærspenning 1 - 24 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Ringkjerne - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070002239
Elnummer
6660286
Leverandørens varenummer
9522240000
Typebeskrivelse
AC/DC kraftaggregat Switch mode
Primærspenningsområde 1
230...230 V
Sekundærspenning 1
24 V
Antall faser
1
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Bredde
109 mm
Høyde
53,5 mm
Dybde
192 mm
Kraftaggregat AC/DC Switch mode - Stabilisert spenning. Høy virkningsgrad og effektivitet. Leveres med fast nettledning og 6,3mm flatstiftkontakter på sekundærsiden. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.