Mascot - 9623 AC/DC Kraftaggregat Switch mode 12VDC 7A 96W Fast nettledning - sekundærledning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 198...264 V
Sekundærspenning 1 - 13,2 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Ringkjerne - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070031413
Elnummer
6660281
Leverandørens varenummer
9623120000
Typebeskrivelse
AC/DC kraftaggregat Switch mode
Primærspenningsområde 1
198...264 V
Sekundærspenning 1
13,2 V
Antall faser
1
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Bredde
100 mm
Høyde
52 mm
Dybde
168 mm
Kraftaggregat AC/DC Switch mode - Stabilisert spenning. Høy virkningsgrad og effektivitet. Leveres med fast nettledning og ledning på sekundærsiden. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.