Mascot - 9922 AC/DC Kraftaggregat Switch mode 48VDC 0,8A 40W Fast nettledning - 2 polet hunnkontakt
Elnummer 6660211
Lev. Varenr. 9922485000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Maks utgangsstrøm 1 - 0,8 A
Utgangseffekt - 40 W
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Første utgangsspenning ved DC - 48...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070000860
Elnummer
6660211
Leverandørens varenummer
9922485000
Typebeskrivelse
AC/DC kraftaggregat Switch mode
Type matespenning
AC
Maks utgangsstrøm 1
0,8 A
Utgangseffekt
40 W
Type strømtilkobling
Stikktilkobling
Første utgangsspenning ved DC
48...48 V
Justerbar utgangsspenning
Nei
Kortslutningssikker
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz
90...264 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz
90...264 V
Stabilisert utgangsspenning
Ja
Stabilisert
Ja
Skinnemontering er mulig
Nei
Veggmontasje er mulig
Ja
For rekkemontasje
Nei
Bredde
67 mm
Høyde
36,5 mm
Dybde
107 mm
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Beskyttelsesklasse IP
IP41
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Kraftaggregat AC/DC Switch mode - Stabilisert spenning. Desktop. Høy virkningsgrad og effektivitet. Leveres med fast nettledning og 2 polet hunnkontakt på sekundærsiden. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.