MeanWell - LED Driver LCM 350–1050mA 25W DALI/Imp
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Nei
Utgangsstrøm fra/til - 350...1050 mA
For utendørsbruk - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6971663550147
Elnummer
6604377
Leverandørens varenummer
6604377
Typebeskrivelse
6604377
Modell / utførelse
Statisk
Egnet for konstant strøm
Ja
Egnet for konstant spenning
Nei
Utgangsstrøm fra/til
350...1050 mA
For utendørsbruk
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Ja
Dimming RF
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Ja
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Kapsling
Plastkapsling
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Lengde
105 mm
Bredde
68 mm
Høyde
23 mm
Diameter
68 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
·LED driver 350 - 1050mA
·Dimbar med Impuls eller DALI
·Fabrikkoppsatt 700mA
·Utgangsstrøm justeres med Dip-brytere (se koblingsskjema for instillinger)
·350mA - 6-54V
·500mA - 6-50V
·600mA - 6-42V
·700mA - 6-36V
·900mA - 6-28V
·1050mA - 6-24V
·3 års garanti
·Mål: 105,5x68x23mm