Utgått
Megaman - Dino2 840 6500lm 1,52m IP66

Megaman - Dino2 840 6500lm 1,52m IP66

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 63...63 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657075793

Elnummer

3203923

Leverandørens varenummer

3203923

Typebeskrivelse

3203923

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Ja

Egnet for lampeeffekt

63...63 W

Fargetemperatur

4000...4000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

0

Kapslingsmateriale

Andre

Kapslingsfarge

Andre

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Type raster

Andre

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Driftsutstyr

Ikke påkrevd

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Slagfasthet

IK08

Isoleringsklasse

II

Brannvernklasse "D"

Nei

Egnet for nødlys

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Med luftspalter

Nei

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Bredde

61,999998986721 mm

Høyde/dybde

56,000001728535 mm

Lengde

1519,99998092651 mm

•63W Dino2 LED armatur IP66
•Grå med diffus front
•Komplett med innebygget tilkobling i begge ender - for gjennomkobling 230V
•Fargetemperatur 4000K
•Lysspredning 120gr
•Lyseffekt 6500 lumen
•Ra80
•IK08
•Levetid 50 000 timer / L70
•Størrelse L1520xW62xH56
•Beskyttet mot UV og korrosjon
•Erstatter 2x58W T8 lysstoffrør

Leveres inkludert:

•Monteringsclips i rustfritt stål 304