Utgått
Megaman - LED AR111 G53 18W 45gr 2800K 500mA DIM

Megaman - LED AR111 G53 18W 45gr 2800K 500mA DIM

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 1500...1500 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - G53

  • Fargetemperatur - 2800...2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657052619

Elnummer

3708186

Leverandørens varenummer

ER2218-100H45D

Typebeskrivelse

3708186

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

1500...1500 lm

Lampeform

Reflektor

Sokkel

G53

Fargetemperatur

2800...2800 K

Nominell strøm

500...500 mA

Lampeeffekt

18...18 W

Spenningstype

DC

Lysutbytte lampe

83,333 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Andre

Kapslingsfarge

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

Andre

Diameter

0 mm

Lengde

0 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Med lampebetegnelse

Andre

Middels levetid

40000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

18W dimbar LED AR111 lyskilde
G53 sokkel
500mA LED converter NB! seriekobling!
Dimbar 100 - 1%, også med DALI
Varmhvit fargetemperatur 2800K
45gr lysspredning
1500 lumen
2600 candela
Ra 82
Levetid 40 000 timer, restlys 90%