Utgått
Megaman - LED Krone E27 828 2W 136lm

Megaman - LED Krone E27 828 2W 136lm

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 136...136 lm

  • Lampeform - Kule

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2800...2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657067033

Elnummer

3708364

Leverandørens varenummer

3708364

Typebeskrivelse

3708364

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

136...136 lm

Lampeform

Kule

Sokkel

E27

Fargetemperatur

2800...2800 K

Lampeeffekt

2...2 W

Spenningstype

AC

Lysutbytte lampe

68 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Andre

Kapslingsfarge

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

Andre

Diameter

50 mm

Lengde

90 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Med lampebetegnelse

Andre

Middels levetid

15000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

2W LED Krone lyskilde
Lyseffekt 136 lumen
E27 sokkel
Levetid 15.000 timer / L70
Varm behagelig fargetemperatur 2800K
Størrelse 45x77mm
Erstatter 15W glødepære
Ikke dimbar