Utgått
Megaman - Pino 3000K 880mm 17W 1600lm IP20

Megaman - Pino 3000K 880mm 17W 1600lm IP20

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 17...17 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657059557

Elnummer

3205870

Leverandørens varenummer

F29100SM

Typebeskrivelse

3205870

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for lampeeffekt

17...17 W

Fargetemperatur

3000...3000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

0

Kapslingsmateriale

Andre

Kapslingsfarge

Andre

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Type raster

Andre

Spenningstype

AC

Driftsutstyr

Ikke påkrevd

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Egnet for nødlys

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Bredde

32,0000015199184 mm

Høyde/dybde

889,999985694885 mm

Lengde

86,0000029206276 mm

·17W Pino LED armatur 
·Hvit - med diffus front
·Komplett med innebygget tilkobling - 230V
·Fargetemperatur 3000K
·Lysspredning 120gr
·Lyseffekt 1600 lumen 
·Ra80
·Levetid 25 000 timer / L90
·Størrelse L880xW23xH40
·Kan skjøte 12 lengder på en tilkobling
·Erstatter ca 21W T5 lysstoffrør
Leveres inkludert:
·1800mm tilkoblingsledning
·150mm skjøteledning
·2 stk rett feste
·2 stk vinklet feste