Utgått
Melbye - Fiberhale MM OM2 SC 1m

Melbye - Fiberhale MM OM2 SC 1m

Melbye

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Kategori - OM 2

  • Type - Lederpigtail

  • Kjernetype - Kompakt leder

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701184418

Elnummer

6977425

Leverandørens varenummer

ENKEL FORPAKN.

Typebeskrivelse

6977425

Fibertype

Multimode 50/125

Kategori

OM 2

Type

Lederpigtail

Kjernetype

Kompakt leder

Lengde

1 m

Type kontakt

SC

APC-utførelse

Nei

Farge

Oransje

Bøyebeskyttelse

Påsatt

Fiberhale MM OM2 SC 1m, OM2 Oransje 900µm LSZH