Utgått
Melbye - Fibersnor 2xMM OM2 SC-SC 4m

Melbye - Fibersnor 2xMM OM2 SC-SC 4m

Melbye

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 4 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701183206

Elnummer

6977304

Leverandørens varenummer

SC/UPC-SC/UPC, OM2

Typebeskrivelse

6977304

Fibertype

Multimode 50/125

Antall fibre

2

Lengde

4 m

Type kontakt tilkobling 1

SC-dupleks

Farge på ytre kappe

Oransje

Kategori

OM 2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder

2 mm

Kabeltype

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2

SC-dupleks

Bøyebeskyttelse

Påsatt

Fibersnor 2xMM OM2 SC-SC 4m, OM2 Orange 2mm LSZH