Melbye - "JORDSPYD 6` 5/8""" - 1262926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 12,7 mm
Kryssprofil - nei
Lengde - 1,8 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701009308
Elnummer
1262926
Leverandørens varenummer
1262926
Typebeskrivelse
Jordingsspyd - Gjenget i begge
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
12,7 mm
Kryssprofil:
nei
Lengde:
1,8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Kobberkledning
Forbindelsestype:
Andre
Stålspyd elektrolytisk belagt med 0,25 mm Cu


