Utgått

Melbye - Kabelskjøt SMHC4.FR 4x16-25mm² m/skjerm - 1166337

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelskjøt SMHC4.FR 4x16-25mm² m/skjerm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 16...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701007199

Elnummer

1166337

Leverandørens varenummer

1166337

Typebeskrivelse

Kabelskjøt - 1 kV krymp (brann

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

16...25 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

KABELSKJØT SMHC4.FR 4x16-25mm2 med skjerm Prøvet i h.t. kravene i IEC 331 og IEC 332, BS 6387 CWZ Med-/uten skjerm.