Melbye - SNM144 skjøteboks 144F IP54

Melbye - SNM144 skjøteboks 144F IP54

Melbye

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall fibre - 144

  • Type kopling - Sveiseskjøt

  • Materiale - Plast

  • Låsbar - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701082974

Elnummer

6923226

Leverandørens varenummer

0

Typebeskrivelse

6923226

Egnet for antall fibre

144

Type kopling

Sveiseskjøt

Materiale

Plast

Låsbar

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Adskilte kammer

Nei

SNM144 Skjøteboks 144F IP54, 8xPG13,5