Mennekes - 40788,Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 125A 3 pins, 4 pins og 5 pins. IP67
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 125 A
Poltall - 3...5
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394047674
Elnummer
1501391
Leverandørens varenummer
40788
Typebeskrivelse
1501391
Merkestrøm
125 A
Poltall
3...5
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 125A 3 pins, 4 pins og 5 pins. IP67