Mennekes - 13219,125A4P 6H400V Plugg PowerTopXtra IP67 med forniklede kontakter.

Mennekes - 13219,125A4P 6H400V Plugg PowerTopXtra IP67 med forniklede kontakter.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394240884

Elnummer

1503489

Leverandørens varenummer

77543

Typebeskrivelse

Industristikkontakter og plugger

IEC-strømstyrke

125 A

Antall poler

4

Spenning ihht. EN 60309-2

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling

6 h

Beskyttelsesklasse IP

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon)

100 A

Identifisering farge

Rød

RAL-nummer

3013

Faseskift

Nei

Tilkoblingsteknikk

Skruklemme

Kabelinngang

Nippel

Uttaksvinkel

Rett

Materiale

Plast

Kontaktmateriale

CuZn

Overflatebehandling av kontakter

Forniklet

Militær utførelse

Nei

Plugg 125A IP67 3Pol+Jord 400V Rød