Mennekes - 14225,125A5P 6H400V Skjøtekontakt IP67 med x-contact
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015394240815
Elnummer
1503497
Leverandørens varenummer
77588
Typebeskrivelse
Industristikkontakter og plugger
IEC-strømstyrke
125 A
Antall poler
5
Spenning ihht. EN 60309-2
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling
6 h
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon)
100 A
Identifisering farge
Rød
RAL-nummer
3013
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Uttaksvinkel
Rett
Kabelinngang
Nippel
Materiale
Plast
Kontaktmateriale
CuZn
Overflatebehandling av kontakter
Ubehandlet
Militær utførelse
Nei
Skjøtekontakt 125A IP67 3Pol+N+Jord 400V Rød