Mennekes - 14112,63A5P 6H400V Skjøtekontakt IP44 med X-contact

Mennekes - 14112,63A5P 6H400V Skjøtekontakt IP44 med X-contact

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394238164

Elnummer

1503492

Leverandørens varenummer

77561

Typebeskrivelse

Industristikkontakter og plugger

IEC-strømstyrke

63 A

Antall poler

5

Spenning ihht. EN 60309-2

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling

6 h

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon)

60 A

Identifisering farge

Rød

RAL-nummer

3013

Tilkoblingsteknikk

Skruklemme

Uttaksvinkel

Rett

Kabelinngang

Nippel

Materiale

Plast

Kontaktmateriale

CuZn

Overflatebehandling av kontakter

Ubehandlet

Militær utførelse

Nei

Skjøtekontakt 63A IP44 3Pol+N+Jord 400V Rød