Mennekes - 101,16A3P 6H400V Veggmontert apparat Uttak IP44

Mennekes - 101,16A3P 6H400V Veggmontert apparat Uttak IP44

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Påvegg

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394000396

Elnummer

1504227

Leverandørens varenummer

86631

Typebeskrivelse

Industristikkontakter og plugger

Modell / utførelse

Påvegg

IEC-strømstyrke

16 A

Antall poler

3

Spenning ihht. EN 60309-2

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon)

20 A

Identifisering farge

Blå

RAL-nummer

5007

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Tilkoblingsteknikk

Skruklemme

Kabelinngang

Nippel

Materiale

Plast

Kontaktmateriale

CuZn

Overflatebehandling av kontakter

Ubehandlet

Type feste

Innvendig feste

Isolert montering

Ja

Militær utførelse

Nei

Stikkontakt for vegg 16A IP44 2Pol+Jord 230V Blå