Metrel - Metrel MI3295 Step Contact Voltage System
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Merketestspenning 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445481132
Elnummer
8062152
Leverandørens varenummer
8062152
Typebeskrivelse
8062152
Indikering
Grafisk
Strømforsyning
Batteri
Merketestspenning 250 V
Ja
Merketestspenning 500 V
Ja
Merketestspenning 1000 V
Ja
Analogt stolpediagram
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand
0,01...10000000 MOhm
Merketestspenning 100 V
Ja
Merketestspenning 2500 V
Nei
Merketestspenning 5000 V
Nei
Merketestspenning justerbar
Ja
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon
Ja
Lavmotstandsmåling
Ja
Spenningsmåling
Ja
Test av overspenningsvern
Ja
Datalogger
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand
Ja
Momentanverdilagring
Ja
Grensesnitt
Ja
Metrel MI3295 tester med teststrømmer helt opp til 55 A, i forbindelse med skrittspenningsmålinger, hvilket gjør resultatene ekstremt presise, og støyundertrykkende. Testeren er immun overfor jordstrømmer som endrer seg og gjør med det spesielle ”Master og Slave” system, lange testledninger
overflødige. Instrumentsettet har samlet 12 timers drifttid, hvilket gjør tester over større områder eller lengre tidsintervaller mulig og samtidig kan det lagres opp til 1500 tester i den interne hukommelse. Testeren har et måleområde for skrittspenningsmålinger, fra 0,01 mV helt opp til 999 V og kan også utføre målinger av overgangsmotstand til jord. Motstander fra 0,001 ? til 199,9 ? måles med høy presisjon, blant annet ved å teste med strøm fra 0,001 A, helt opp til 99,9 A. Alle de omtalte tester, utføres med høy effektivitet og avvikelsen fra det avleste resultat, til det aktuelle nivå, er meget liten. Se spesifikasjoner for nøyaktighet ved de enkelte innstillinger. Testeren lever opp til standardene EN 61557-5/ EN 61326 (EMC)/ EN 61010 -1; EN 61010-031 sikkerhet ved måling på lavspennings- distribusjonsanlegg. Til skrittspenningssettet følger det med programvare, kommunikasjonskabel, måleledninger, skrittspennningsprober, potensialjordspyd, strømjordspyd, krokodilleklemmer, brukerveiledning og kalibreringssertifikat.