Utgått
Metrel - Teraohm 10kV høyspenningsisolationstester

Metrel - Teraohm 10kV høyspenningsisolationstester

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Strømforsyning - Batteri

  • Merketestspenning 250 V - Nei

  • Merketestspenning 500 V - Ja

  • Merketestspenning 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445480807

Elnummer

8023240

Leverandørens varenummer

8023240

Typebeskrivelse

8023240

Indikering

Digital

Strømforsyning

Batteri

Merketestspenning 250 V

Nei

Merketestspenning 500 V

Ja

Merketestspenning 1000 V

Ja

Analogt stolpediagram

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand

0,01...10000 MOhm

Merketestspenning 100 V

Nei

Merketestspenning 2500 V

Ja

Merketestspenning 5000 V

Ja

Merketestspenning justerbar

Ja

Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon

Ja

Lavmotstandsmåling

Nei

Spenningsmåling

Nei

Test av overspenningsvern

Ja

Datalogger

Ja

Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand

Ja

Momentanverdilagring

Ja

Grensesnitt

Ja

TeraOhm er en meget robust 10kV isolasjonstester med måleområde opp til 10T?. Instrumentet er velegnet for feilsøkning ved høye spenninger og ved høy motstand. Målespenning kan velges fra 500V til 10kV i steg av 25V. Instrumentet har også rampetest, slik at målespenningen kan økes automatisk i forhåndsprogrammerte steg. TeraOhm har gjennomslagstest, kalibrerings- og utladningsfunksjon og PI- DAR- og DD diagnose verktøy.
Instrumentet har innebygd hukommelse, og lagrede testresultater kan overføres til PC via RS232/USB
NB.!!! Passord til programvare er opsjon og må bestilles ekstra.
Instrumentet er IP44, dobbelt isolert, tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V og leveres med måleledninger, krokodilleklemme og
brukeveiledning.