Utgått
Metrix - MX 407 – Isolasjon og Jordkontinuitetstester

Metrix - MX 407 – Isolasjon og Jordkontinuitetstester

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog/digital

  • Strømforsyning - Batteri

  • Merketestspenning 250 V - Ja

  • Merketestspenning 500 V - Ja

  • Merketestspenning 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445292516

Elnummer

8062495

Leverandørens varenummer

8062495

Typebeskrivelse

8062495

Indikering

Analog/digital

Strømforsyning

Batteri

Merketestspenning 250 V

Ja

Merketestspenning 500 V

Ja

Merketestspenning 1000 V

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand

0,01...4000 MOhm

Merketestspenning 100 V

Nei

Merketestspenning 2500 V

Nei

Merketestspenning 5000 V

Nei

Merketestspenning justerbar

Nei

Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon

Nei

Lavmotstandsmåling

Nei

Spenningsmåling

Ja

Test av overspenningsvern

Nei

Datalogger

Nei

Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand

Ja

Momentanverdilagring

Ja

Grensesnitt

Nei

MX 407 er en isolajonstester og jordkontinuitets tester fra Metrix. Instrumentet har et tydelig bakgrunnsbelyst analogt - digitalt display. Den analoge skalaen gjør det enkelt å lese av et omtrentlig isolasjonsverdi og bestemme størrelsen på varierende verdier.
Med den digitale skalaen vises den eksakte målverdi. Isolasjon og kontinuitetstest gjøres ihht. IEC60364 standard.
Isolasjontesting kan utføres ved 250, 500 eller 1000V med 4GO måleområde. Videre har MX407 funksjoner som summer, spenning og motstand måling.
Kontinuitetstest utføres med 200mA teststrøm og med 2 desimalers oppløsning. Automatisk kompensering av resistansen i målekabelen for en nøyaktigere måling. Sikker isolasjonstest: Ved måling på spenningsførende del over 25V, varsler instrumentet med et summersignal og spenningen visas i displayet, isolasjonstest er da ikke mulig. Instrumentet har innebygd automatisk utladning av måleobjektet. MX 407 leveres med veske, 2 stk. 1,5m lange målekabler (svart og rød) med målepinner og krokodilleklemme, batterier og brukermanual.
Instrumentet tilfredsstiller IEC 60364, IEC 61010 IEC 61557-3-4 kategori IV 600V.