Utgått
Micro Matic - Amperemeter BC72 60A DC Instrumenter analoge

Micro Matic - Amperemeter BC72 60A DC Instrumenter analoge

Micro Matic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 60...60 A

  • Transformatorforbindelse - Nei

  • Spenningstype - DC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587103671

Elnummer

8000383

Leverandørens varenummer

8000383

Typebeskrivelse

8000383

Måleområde

60...60 A

Transformatorforbindelse

Nei

Spenningstype

DC

Modell / utførelse

Frontmontering

Maks viserutslag

90 °

Nominell sluttverdi på skalaen

60 A

Nøyaktighetsklasse

1,5

Effekttap

0 W

Overstrømskala

Nei

Kalibrert

Ja

For rekkemontasje

Nei

Bredde

72 mm

Høyde

72 mm

Målesystem

Dreiespole

Slepeindikator

Nei

Skalabelysning

Nei

AMPEREMETER DC. BC72, 60A