Utgått
Micro Matic - Amperemeter EC48 50A direkte Instrumenter analoge

Micro Matic - Amperemeter EC48 50A direkte Instrumenter analoge

Micro Matic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 100...100 A

  • Transformatorforbindelse - Nei

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587103145

Elnummer

8000328

Leverandørens varenummer

8000328

Typebeskrivelse

8000328

Måleområde

100...100 A

Transformatorforbindelse

Nei

Spenningstype

AC

Modell / utførelse

Frontmontering

Maks viserutslag

90 °

Nominell sluttverdi på skalaen

50 A

Nøyaktighetsklasse

1,5

Effekttap

0 W

Overstrømskala

Ja

Kalibrert

Ja

For rekkemontasje

Nei

Bredde

48 mm

Høyde

48 mm

Målesystem

Bløtjern

Slepeindikator

Nei

Skalabelysning

Nei

Ampermeter direkte EC48 50A 0 til 50 A