Utgått
Micro Matic - Amperemeter EC72 20A direkte Instrumenter analoge

Micro Matic - Amperemeter EC72 20A direkte Instrumenter analoge

Micro Matic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 40...40 A

  • Transformatorforbindelse - Nei

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587103213

Elnummer

8000335

Leverandørens varenummer

8000335

Typebeskrivelse

8000335

Måleområde

40...40 A

Transformatorforbindelse

Nei

Spenningstype

AC

Modell / utførelse

Frontmontering

Maks viserutslag

90 °

Nominell sluttverdi på skalaen

20 A

Nøyaktighetsklasse

1,5

Effekttap

0 W

Overstrømskala

Ja

Kalibrert

Ja

For rekkemontasje

Nei

Bredde

72 mm

Høyde

72 mm

Målesystem

Bløtjern

Slepeindikator

Nei

Skalabelysning

Nei

AMPEREMETER DIREKTE EC72 20A