Micro Matic - Tilstedeværelsesmelder PIR tak 360 gr. 1 kanal lys 140m2 230V/2300W/1200VA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703102204882
Elnummer
1478529
Leverandørens varenummer
SE41300
Typebeskrivelse
Tilstedeværelsesmelder
Modell / utførelse
Presensmelder
Maks rekkevidde i front
12 m
Maks. innkoblingstid
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til
0...360 °
Maks omkoblingseffekt
2300 W
Sensortype
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt
Nei
Konstant lysstyring
Nei
HVAC-styring
Nei
Tvangstilkobling
Nei
Tvungen frakobling
Ja
Husdyrimmun
Nei
Krypstrømsbeskyttelse
Nei
Fungerer i nettverk
Nei
Skannevinkel
360 °
Optimal montasjehøyde
3 m
Trappehusovervåkning
Nei
Forbikoblingsbryter
Nei
Maks rekkevidde til siden
12 m
Maks. tilstedeværelsesområde
300 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet
24 m
Egnet for trådløs overføring
Nei
Fjernstyring
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Responsverdi, justerbar følsomhet
Ja
Justerbar lysverdi
Ja
Med signalenhet
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet
Nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats
Nei
Monteringsmetode
Påvegg
Egnet for himling
Ja
Veggmontering
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Matt
Antibakteriell behandling
Nei
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Spenningstype
AC
Frekvensområde
50...50 Hz
Min. innkoblingstid
60 s
Responsverdi lys
10...1000 lx
C-last
Ja
Temperaturområde
-5...50 °C
Maks startstrøm
800 A
Omformer inngang
Nei
Alarmfunksjon
Nei
Tilsetdeværelsesmelder SE 41 300 dekker inntil 140 m2 ved montering i takhøyde 2,5 m med tilstedeværelsesområde på ca 9 m2. Den har én kanal for tilkobling av lys. Justerbar etterløpstid fra 1-30 min og innebygget luxføler som er justerbar fra 10-1000 lux. Belastning inntil 2300W glødelamper og 1200VA lysrør. SE 41 300 kan tilkobles impulsbryter for manuell slukking av lyset eller konstant på eller konstant av.