Micro Matic - Følerrør 13mm for nedstøping med tett ende og ovegangsmuffe 16mm for montering i veggboks.

Micro Matic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

  • Indre diameter - 10 mm

  • Ytre diameter - 13 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778000081

Elnummer

1287800

Leverandørens varenummer

EB1000

Typebeskrivelse

FØLERRØR 13MM,16MM MUFFE 2,5M

Materiale

Andre

Bøyekarakteristikk

Bøyelig

Indre diameter

10 mm

Ytre diameter

13 mm

Farge

Svart

Halogenfri

Ja

Flammehemmende versjon

Nei

Med muffe

Ja

Innfelt montasje

Ja

Utenpåliggende

Nei

Egnet for installasjon på tre

Ja

Hul vegg

Ja

For betonginstallasjon

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon

Nei

For nedstøping i sement

Ja

Utendørsinstallasjon

Nei

Forlegging i jord

Nei

Lavfriksjons innerskikt

Nei

RAL-nummer

9005

Følerrør 13mm for nedstøping med tett ende og oveRgangsmuffe 16mm for montering i veggboks.