Micro Matic - Jordfeilrele RGU-10 type B ju Jordfeilreleer
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - Nei
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587117524
Elnummer
1661476
Leverandørens varenummer
CI11951
Typebeskrivelse
1661476
Type strømtilkobling
Skrukobling
Med avtakbare klemmer
Nei
Type matespenning
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
230...230 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
230...230 V
Nominell driftsfrekvens
50...60 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon
Ja
Feil-lagring mulig
Nei
Antall NC-kontakter
2
Antall NO-kontakter
2
Antall vekselkontakter
2
Bredde
60 mm
Høyde
95 mm
Dybde
95 mm
Jordfeilrelè type RGU-10B er et elektronisk jordfeilrelè type B som er spesielt tilpasset for overvåking av utgående kurser med mye støy (Harmoniske verdier). Brukes sammen med summasjonstrafoer TypeB.