Micro Matic - Jordfeilskanner CBS-400B 4-kan al TypeB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - Ja
Funksjon - For vekselstrømsnett
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059311599
Elnummer
1602532
Leverandørens varenummer
CI11961
Typebeskrivelse
1602532
Type strømtilkobling
Skrukobling
Med avtakbare klemmer
Ja
Funksjon
For vekselstrømsnett
Type matespenning
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
230...230 V
Isoleringsverdi-indikasjon
Ja
Feil-lagring mulig
Ja
Antall NO-kontakter
5
Bredde
52,5 mm
Høyde
118 mm
Dybde
74 mm
CBS-400B er en elektronisk 4-kanals jordfeilskanner TypeB, for skinnemontering 3 moduler. CBS-400B har digitalt display, og kan programmeres for overvåking fra 30mA til 3A i installasjoner inntill 400A. CBS-400B leveres med RS485 modbus-kommunikasjon samt 5 stk utganger. Hver kanal har sin egen releutgang som er beregnet for utkobling, mens den siste er beregnet for varsling via digital utgang som kan settes opp for pre-alarm med automatisk eller manuel reset. CBS-400B brukes sammen med summasjonstrafo i WGB serien, med rask og enkel tilkobling via standard RJ45-kontakt