Utgått
Micro Matic - KNX RF+ 4 kanal bryter med relé, sort glass, romtermostat

Micro Matic - KNX RF+ 4 kanal bryter med relé, sort glass, romtermostat

Micro Matic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Bussystem radiofrekvens - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738002853

Elnummer

4506614

Leverandørens varenummer

MBRF102

Typebeskrivelse

4506614

Bussystem EIB/KNX

Ja

Øvrige bussystemer

Andre

Monteringsmetode

Innfelt

Bussystem KNX-Radio

Ja

Bussystem radiofrekvens

Ja

Bussystem LON

Nei

Bussystem Powernet

Nei

Toveis trådløs kommunikasjon

Ja

Manuell styring/håndaktivering

Ja

Med LED-visning

Nei

Antall digitale innganger

0

Nominell driftsspenning

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles

Ja

Busstilkobling inkludert

Ja

Avtagbar busmodul

Nei

Min. dybde på apparatboks

25 mm

Modulær utvidelsesmulighet

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

KNX RF Bryter 4-kanaler hvitt glass med innebygget temperaturføler og 2-kanals 10A relé som fritt kan programmeres som av/på eller persiennerelé. Driftspenning 230VAC.