Micro Matic - Komfyrvakt ekstern resetknapp, SE1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 6 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587120371
Elnummer
1418012
Leverandørens varenummer
Komfyrvakt resetknapp
Typebeskrivelse
1418012
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
0 A
Tidsinnstilling
0...0 min
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
6 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Sensor
Nei
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
30 mm
Høyde
45 mm
Dybde
62 mm
Ekstern reset knapp for benyttelse ved takmontert sensor i kombinasjon med platetopp med mekaniske/vri-brytere, eller i tilfeller der brukeren ikke når sensoren, for eksempel rullestolbrukere. Ved alarm og utkobling benyttes reset knappen for å gjeninnkoble komfyrvakten, i stedet for at man trykker direkte på sensorknappen.
OBS! Er ikke nødvendig ved takmontasje på koketopper med elektronisk touch funksjon.