Micro Matic - Ladekabel MicroCharge T2 32A 3F 4,5 meter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 2
Lademodus - Mode 3
Merkestrøm - 32 A
Nominell spenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070738012821
Elnummer
1505720
Leverandørens varenummer
ANS1001
Typebeskrivelse
1505720
Strømtype
AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside
Type 2
Lademodus
Mode 3
Merkestrøm
32 A
Nominell spenning
400 V
Antall kommunikasjonsledere
2
Utførelse infrastrukturside
Type 2
Med Incable kontrollboks (ICCB)
Nei
Med temperaturføler
Nei
Kabellengde
4,5 m
Kabeltype
Rett
MicroCharge Ladekabel for tilkobling mot alle biler med Type 2-inntak. Kabelen har type 2-plugg i begge ender. Kan benyttes sammen med både 230V og 400V Ladere, 32A. Maksimal ladeeffekt på 22kW. Ladekabel leveres i 4,5 meter. Ergonomisk og robust konstruksjon.