Micro Matic - Måler kWt SE-C21 3-fase 230/400V 65A MID
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 3 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8433059331641
Elnummer
8200104
Leverandørens varenummer
CI22412MC
Typebeskrivelse
8200104
Type display
LCD
Display diagonal
3 cm
Type primærenergi
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer
Nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler
Ja
Med display
Ja
Nominell spenning
230 V
Nominell frekvens
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks
0 mm
SE-C21 er en MID godkjent 3-fase direkte måler for alle nett typer maks 65A, leveres i 4 moduler for skinnemontering. Måler viser i tillegg til kWt og nåtidsdata som bla strøm, spenning, effekt, kWt teller. SE-C21 leveres med programmerbar pulsutgang.