Micro Matic - Måler kWt SE-C31 3-fase 230/400V ../5A MID
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 3 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8433059331665
Elnummer
8200106
Leverandørens varenummer
CI23512MC
Typebeskrivelse
8200106
Type display
LCD
Display diagonal
3 cm
Type primærenergi
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer
Nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler
Ja
Med display
Ja
Nominell spenning
230 V
Nominell frekvens
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks
0 mm
SE-C31 er en MID godkjent 4-modulers 3-fase trafo måler for alle nett typer som brukes sammen med strømtransformatorer ../5A../1A. Måler viser i tillegg til kWt og nåtidsdata som bla strøm, spenning, effekt, timeteller. SE-C31 leveres med programmerbar pulsutgang.