Utgått
Micro Matic - Phono, mini jack Overgangskabel Innsats hvit

Micro Matic - Phono, mini jack Overgangskabel Innsats hvit

Micro Matic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - RCA konnektor

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - Nei

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337460411

Elnummer

6944057

Leverandørens varenummer

GI563503

Typebeskrivelse

6944057

Anvendelse

RCA konnektor

Monteringsmetode

Innfelt

Farge

Hvit

Med plugger/koblinger

Nei

Monteringsarrangement

Basiselement

Løftering

Ja

Med støvdeksel

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Tekstfelt

Uten merkefelt

Med preging/merking

Nei

Materiale

Andre

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Blank

RAL-nummer (lignende)

9010

Gjennomsiktig

Nei

Type feste

Feste med skrue

Med strekkavlastning

Nei

Avskjermet buss

Nei

Avskjermet kapsling

Nei

Prismeklemme

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Phono, mini jack Overgangskabel Innsats hvit