Micro Matic - Spenningsforsyning 12 V DC 2 A Elektronikk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall linjer som kan mates - 2
Maks utgangsstrøm - 2 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010337774037
Elnummer
6306558
Leverandørens varenummer
GI531900
Typebeskrivelse
6306558
Bussystem EIB/KNX
Nei
Øvrige bussystemer
Uten
Monteringsmetode
REG
Antall linjer som kan mates
2
Maks utgangsstrøm
2 mA
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Nei
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Bredde i antall modulmellomrom
2
Med LED-visning
Nei
Bufret busspenning
Nei
Antall integrerte reaktorer
1
Spenningsforsyning 12 V DC for eNet Server, eNet Funk-mottaksmodul og eksternt kamera.